Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Disc Temperatursicherung E4A kurz/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 128 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 128 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 128 °C, 250 V, 10 A, axial
Artikel-Nr.:
     3461-40064418
Hersteller:
     Thermodisc
Herst.-Nr.:
     770128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperatursicherung u.a. einsetzbar als Überhitzunngsschutz. Mit axialen Anschlüssen, einer Bemessungstemperatur von 128°C, einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10A. Die Sicherung besitzt keine optische Defektanzeige. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Ausführung:
Temperatursicherung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, E4A00128C*, E4A00128C, 770128, Feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Glassicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 5800372
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,481*
€ 0,651*
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.