Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063894 Herst.-Nr.: 10319004 EAN/GTIN: 4011334180203 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert. Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker rahmen 3fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, 10319004, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen, 0827485, 827485 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 20,99* | € 27,01* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 22,50* | € 28,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 29,35* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 23,24* | € 31,58* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,60* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|