Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10309004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10309004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Berker 10309004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85245984
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10309004
EAN/GTIN:
     4011334180227
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Duroplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Arsys
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10290069
ab € 7,16*
Ähnlich
Berker
10299004
ab € 10,56*
Ähnlich
Berker
10310069
ab € 15,88*
Ähnlich
Berker
10319004
ab € 20,89*
Ähnlich
Hager
10300069
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.