Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA i-system Steckdose mit Klappdeckel, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40062702
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1917
EAN/GTIN:
     4001869270098
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA i-system, titanweiß Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen mit Klappdeckel 55x 55mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Steckdosen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeige, Überspannungsschutz und auch Beschriftungsfelder sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, 5UB1917, Steckdose, DELTA, S+St, Schalter und Steckdosen, Steckdosen, 0832789, 832789
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,03*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 6,43*
€ 9,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,73*
€ 9,55*
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1310
ab € 9,70*
Zubehör
Siemens
5UH1340
ab € 88,78*
Zubehör
Siemens
5TG4318
ab € 1,74*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.