Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062603 Herst.-Nr.: US31A3 EAN/GTIN: 3250616365353 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 12PLE,Schlitzabstand 125mm. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Breite: | 250 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, US31A3, Abdeckung für Verteilerfeld, Abdeckplattensystem, Abdeckung, Baustein, Berührungsschutzabdeckung, Innenausbau, Innenausbausystem, univers N, univers N Abdeckung, univers N Baustein, 0632482, 632482 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,29* | € 38,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,23* | € 38,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,96* | € 38,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,39* | € 40,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,45* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|