| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40061586 Herst.-Nr.: 124990 EAN/GTIN: 4010311003818 |
| |
|
| | |
| Zweikomponenten-PUR-Giessharz Typ EG 730 - Anwendung: geeignet fuer kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1kV, fuer kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie fuer Mittelspannungskabel ? als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz. Eigenschaften: halogenfrei, speziell fuer Kabelmuffen entwickelt, exzellentes Fliessverhalten, keine Rissbildung bei elektrischer und mechanischer Belastung, ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, Ausgleich mechanischer Spannungen durch Weichelastizitaet, niedrige Aushaertetemperatur, schnelles Aushaerten, ausgezeichnete Hydrolysebestaendigkeit, umweltvertraeglich, verpackt im praktischen Zweikammer-Mischbeutel. Pruefungen: Staatliche Materialpruefanstalt Darmstadt: DIN VDE 0291, KEMA, Niederlande: Bericht ueber den MAK-Wert, der weit unter dem gesetzlich erlaubten Hoechstwert von 0.01 ppm liegt. Lagerzeit bei Umgebungstemperaturen zwischen +15 und +35 °C: 40 Monate im Aluminiumbeutel. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,52* | € 36,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,67* | € 38,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 31,04* | € 41,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,39* | € 48,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,90* | € 49,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|