Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager V-Kanal flex Klebeband hfr 40mmx0,5m lg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager L2242 Elektrogehäusezubehör
Hager L2242 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3461-40056216
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2242
EAN/GTIN:
     4012740190527
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Kriechstromfest:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: L2242, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankver, Tehalit, VK-flex, Verdrahtung, flexibel, halogenfrei, 0497878, 497878
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 7,95*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,02*
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,05*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,92*
€ 8,30*
1
€ 5,46*
ab € 6,08*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.