Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Verdrahtungskanal hfr VK-flex30 0,5m lg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager M5692 Elektrogehäusezubehör
Hager M5692 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3461-40055849
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5692
EAN/GTIN:
     4012740104395
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenlochung
Kriechstromfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, hager kabelkanal grau, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, M5692, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung, Schaltschran, Schaltschrank, Tehalit, VK, VK-flex, Verdrahtung, flexibel, halogenfrei, 0497872, 497872
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,18*
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,22*
1 Tag
80
1
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 4,25*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,97*
€ 4,35*
7 Tage
298
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,97* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M5690
ab € 1,07*
Ähnlich
Hager
M5691
ab € 2,63*
Ähnlich
Hager
M5693
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.