Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Größe Pg 16, Höhe 7 mm, Elastomere TPE, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG16, 744/16
Dichtring für PG16, 744/16
Dichtring für PG16, 744/16
Artikel-Nr.:
     3461-40055674
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016826
EAN/GTIN:
     4011126016826
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 14x20x3
Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße : Pg 16 Aussen-Ø : 20,4 mm Innen-Ø : 14 mm Höhe : 7 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 120°C Werkstoff : TPE Farbton : schwarz für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16, 744/16, 74416, 4011126016826, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304799, 304799
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1104*
€ 0,1554*
100
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1561*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1243*
€ 0,1713*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,214*
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.