Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis D-Ring-Passeinsatz,H=8 mm, Baugröße E 33,D III,Nennstrom 25A, Porzellan, Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Ring-Passeinsatz Größe E33 D III 274/25
D-Ring-Passeinsatz Größe E33 D III 274/25
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40055552
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126025255
EAN/GTIN:
     4011126025255
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 25a
pass einsatz
D-Ring-Passeinsatz, nach ehemals DIN VDE 0636-3011, mit konischem Passring, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H : 8 Baugröße : E27, D II Außen-Ø : 28,5 mm Innen-Ø : 14,5 mm Nennstrom : 25 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Kennfarbe : gelb
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 274/25, 27425, 4011126025255, D-Ring-Passeinsatz, D-Passeinsatz, NDz-Passeinsatz, Ring-Passeinsatz, Schraub-Passeinsatz, Siche, Sicherungsmaterial, Zubehör für Sicherung, 0631090, 631090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,5264*
€ 0,7964*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5467*
€ 0,8267*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7224*
€ 1,2324*
1
€ 5,95*
ab € 0,83907*
€ 1,41907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4743*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.