Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung,Pg 16, für Kabel-Ø 11-15 mm, zweiteiliger Dichtring, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40055531
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126014990
EAN/GTIN:
     4011126014990
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg16 klei...
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei und silikonfrei. Nenngröße : Pg 16 für Kabel-Ø : 11 - 15 mm Anschlussgewindelänge : 6,5 mm Schlüsselweite : 24 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -40° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Werkstoff zweiteiliger Dichtring : TPE Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2532/16B, 253216B, 4011126014990, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482127, 482127
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,3796*
€ 10,4696*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,37*
€ 12,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,65877*
€ 12,46877*
1
€ 5,46*
ab € 8,91*
€ 12,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,4696*
€ 12,45882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3796*
€ 9,97172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 523,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.