| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40055110 Herst.-Nr.: V200670 EAN/GTIN: 4086500011612 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60742 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, sicherungssockel d01, 01718.700000, V200670, Abdeckung für D0-Sicherungssockel, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Berührungsschutzdeckel, Berührungsschutzkappe, D0-Abdeckung, D0-Berührungsschutzdeckel, D0-Berührungsschutzkappe, D01-Abdeckung, D01-Berührungsschutzdeckel, D01-Berührungsschutzkappe, D01/D02-Deckel, Deckel, Sicherungssockelabdeckung, 0630557, 630557 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,68* | € 38,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,56* | € 41,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,36* | € 42,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,51* | € 46,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,17* | € 48,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|