Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungseinsatz NEOZED gR D01 AC440V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 10A/440V D01GR44V10
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 10A/440V D01GR44V10
Artikel-Nr.:
     3461-40055103
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F219724
EAN/GTIN:
     4086500009510
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können. Sie dienen zum Schutz von Bauteilen wie Dioden, Thyristoren oder AC / DC-Motorantriebe. Das R steht für das englische Wort Rectifier. D & D0-Sicherungseinsätze sind im Nennstrombereich von 2A bis 200A erhältlich. IEC 60 269-4, DIN EN 60269-4 (VDE 0636-4), DIN VDE 0636-6
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, mersen neozed, D01GR44V10, F219724, D0-Sicherungseinsatz, D0-Sicherung, D0-Sicherungspatrone, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D01-Sicherungspatrone, D02-Sicherung, D03-Sicherung, NEOZED, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, gR-Sicherung, gR-Sicherungpatrone, gR-Sicherungseinsatz, 0630097, 630097
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,47*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,06*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,15*
1
€ 5,46*
ab € 3,60*
€ 5,35*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.