Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Combilux, witterungsbeständiger Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40048634
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51015
EAN/GTIN:
     4011459510152
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
LED Soffitten
Combilux, witterungsbeständiger Kunststoff, max. 12 V (AC-DC) 1,5 A, Aufputzmontage, Weiß, beleuchtete LED, 32 x 90 x 18 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: grothe klingelknopf, led soffitten, klingelplatte weiß, ETA 2132A, ETA2132A, 51015, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombifix, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftas, 1202008
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 10,50*
1
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 11,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,45*
3 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 8,51*
€ 11,51*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
51016
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.