Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40046503 Herst.-Nr.: FZ445N EAN/GTIN: 3250612778058 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierkanal,5-feldig,aufsteckbar,HxBxT176x1300x135mm,RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, FZ445N, Rangierkanalabdeckung, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Aufsatzkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabeleinführungsblende, Kabelrangierkanal, RK-Kanal-Abdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, Zubehör für Installationskanal, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, 6002885 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,32* | € 104,37* | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 83,60* | € 104,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,41* | € 106,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 85,45* | € 106,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 86,28* | € 106,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|