| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045677 Herst.-Nr.: 2CKA002013A5381 EAN/GTIN: 4011395191385 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdosen-Einsatz, schwarz, Busch-balance SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennstrom: 16 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko -steckdose busch-jäger schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, 20 EUCB-15-914, 20EUCB15914, 2CKA002013A5381, Steckdose, 15, 914, ABB, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, B&J, BJ, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Einzelsteckdosen, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, FI-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Fehlerstromschutz, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kinderschutz, Kinderschutzsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECK, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+, Schalterprogrammsteckdose, Schuko, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, Schukosteckdose, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Schweizer Steckdose, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 23, Steckdose Typ 25, Steckdose Typ 30, Steckdose Typ 34, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, USA-Steckdose, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,94* | € 12,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,29* | € 13,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,50* | € 13,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,74* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|