Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Miniatur-Lichtschranken, GL6-P6211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40045144
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058851
EAN/GTIN:
     4047084314025
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: ? 6 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, GL6-P6211, GL6P6211, 1058851, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,52*
€ 76,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,53*
€ 80,40*
€ 8,95*
ab € 64,46*
€ 82,69*
€ 5,46*
ab € 70,28*
€ 86,64*
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.