Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, GL10-P4111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40045131
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1065878
EAN/GTIN:
     4047084298684
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Klein-Lichtschranken, G10, Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
keine Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexionslichtschranke 12m, reflexlichtschranke, GL10-P4111, GL10P4111, 1065878, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,65*
€ 80,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,64*
€ 83,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,75*
€ 83,71*
€ 8,95*
ab € 69,21*
€ 85,92*
€ 5,46*
ab € 74,78*
€ 90,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.