| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40044658 Herst.-Nr.: 25036 EAN/GTIN: 4015394235873 |
| |
|
| | |
| 1 Modulplatte AMAXX, Farbe elektrograu, bestueckt mit: 3 Anbaugehaeuse HARTING, Typ Han 3A, IP 67 Metallausfuehrung;gerade Bauform mit selbsttaetig schliessender Verschlusskappe; mit 3 Datenmodulen RJ45 Kat.5 / Klasse D bis 100 MHZ Anschluss Innen:fuer je 1 x RJ45 (Twisted Pair) Patchkabel Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25036, Zubehör/Ersatzteile für CEE-Steckvorrichtungen (IEC 60309), 2-Port-Anschlussdose, Abdeckrahmen, Anschlussmodul, CombiTower, Datendose, Datenmodul, Datensteckdose, Distanzrahmen, Ethernet-Anschlussdose, Kabelverschraubung, Klemmleiste, Kommunikationsdose, Menekes, Montagebleche, Montageset, Montagezubehoer, Montagezubehör, Netzwerk-Leergehaeuse, Netzwerk-Leergehäuse, Patchfeld, Patchkabel, Rahmen, Rangierkabel, Regenschutzdach, Schlauchschellen, Switch, Verschraubungsset, Wetterschutzdach, Zubehör, 6600790 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 214,00* | € 241,85* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 227,17* | € 260,20* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 226,48* | € 260,49* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 229,52* | € 262,94* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 231,80* | € 264,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|