Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC ET 200SP DI 8x24 VDC HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40044486
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71316BF000CA0
EAN/GTIN:
     4025515082019
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler siemens
profibus buskoppler
SIMATIC ET 200SP, digitales Eingangsmodul, DI 8x DC 24V High Feature, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Eingangsverzögerung 0,05..20ms, Kanal-Diagnose für: Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung, Kanalfehler-LED Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ???Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.?? Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ???Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.?? ?Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ?Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Breite:
15 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6ES7131-6BF00-0CA0, 6ES71316BF000CA0, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, IO-System IP20, SIMATIC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,46*
€ 56,57*
7 Tage
245
€ 8,90*
ab € 44,63*
€ 56,59*
€ 5,46*
ab € 45,86*
€ 57,89*
6 Tage
13
€ 4,45*
ab € 46,49*
€ 58,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,28*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
ab € 25,38*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400BA1
ab € 19,64*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400DA1
ab € 29,52*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BB0
ab € 16,54*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BB1
ab € 16,64*
Sonstiges
Siemens
6DL11936GA000NN0
ab € 95,89*
Sonstiges
Siemens
6DL11936GC000NN0
ab € 239,33*
Sonstiges
Siemens
6DL11936BH000RM0
ab € 115,54*
Sonstiges
Siemens
6DL11936BH000SM0
ab € 114,51*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000BH1
ab € 47,78*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000DH1
ab € 47,85*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000BK0
ab € 61,55*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000DK0
ab € 61,22*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000BM1
ab € 239,40*
Sonstiges
Siemens
6DL11936TP000DM1
ab € 230,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.