Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP BU-Typ B0 BU20-P12+A4+0B VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71936BP202BB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71936BP202BB0
EAN/GTIN:
     4047623406822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200SP Base Unit
siemens baugruppenträger
et 200sp base unit
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P12+A4+0B, BU-Typ B0, Verpackungsmenge: 10 Stück, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet einsehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierteKonfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.
Weitere Informationen:
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
true
Systemkomponente:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
true
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V | 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung bei DC:
0 V | 24 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Breite:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
117 mm
Rack-Montage möglich:
false
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Anzahl der Steckplätze:
1
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, BaseUnit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.