| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40044094 Herst.-Nr.: 4926281 EAN/GTIN: 4250111803250 |
| |
|
| | |
| SMB-6/2EM Standsäule 6/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA. Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 Millimeter | Montageart: | freistehend | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele, 4926281, Aufputzsäule, Briefkasten, Briefkasten-Säule, Infoschild-Säule, MODESTA, Modular, Modulsystem, SMB-6/2EM, Standsäule, Säule, Säule für Module, Türstation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.528,84* | € 3.830,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.538,20* | € 3.831,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.605,26* | € 3.912,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|