| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40044025 Herst.-Nr.: 5403710BTC EAN/GTIN: 3599430018381 |
| |
|
| | |
| TAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, klingelplatte silber, 5403710BTC, Klingeltableau für Türkommunikation, Außenstation, Eingang, Klingel, Modul, STABILA, Sprechanlage, TAP-3/1, Tür |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,67* | € 244,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,19* | € 252,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,14* | € 255,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,24* | € 260,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 220,07* | € 265,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|