| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043937 Herst.-Nr.: 1111180BTC EAN/GTIN: 3599430017681 |
| |
|
| | |
| TVG-11/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.11/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, klingelplatte silber, 1111180BTC, Klingeltableau für Türkommunikation, Außenstation, ESTA, Eingang, Klingel, Modul, Sprechanlage, TVG-11/1, Tür |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 419,94* | € 500,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,27* | € 516,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 437,23* | € 521,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 443,94* | € 531,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 455,78* | € 543,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|