Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 63A 4p, 30mA PXF-63/4/003-KV/A
FI-Schutzschalter 63A 4p, 30mA PXF-63/4/003-KV/A
Artikel-Nr.:
     3461-40043617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102939
EAN/GTIN:
     4015081027842
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-63/4/003-KV/A, PXF634003KVA, 102939, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0635383, 635383
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 312,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,08*
€ 313,37*
Frei Haus
ab € 274,24*
€ 316,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,33*
€ 323,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 300,16*
€ 348,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.