Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Wandschrank mit Montageplatte, HxBxT=1000x600x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3461-40042084
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111713
EAN/GTIN:
     4015081112722
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, 3-Punkt-Stangenschließungmit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank ral 7035, chassisplatte, eaton (moeller) standschrank, CS-106/300, CS106300, 111713, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Gehäuse, Installationsverteiler, Kompaktschaltschrank, Norm-Verteiler, Schaltschrank, 6002520
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 190,48*
€ 220,94*
€ 65,00*
ab € 191,28*
€ 222,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,19*
€ 224,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,40*
€ 230,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,85*
€ 231,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
144209
ab € 311,40*
Zubehör
Eaton
111716
ab € 291,55*
Zubehör
Eaton
111719
ab € 360,23*
Zubehör
Eaton
111711
ab € 278,10*
Zubehör
Eaton
111699
ab € 146,56*
Zubehör
Eaton
111700
ab € 161,29*
Zubehör
Eaton
111706
ab € 130,08*
Zubehör
Eaton
111708
ab € 188,76*
Zubehör
Eaton
111715
ab € 213,65*
Zubehör
Eaton
111718
ab € 270,60*
Zubehör
Eaton
111701
ab € 193,87*
Zubehör
Eaton
111710
ab € 187,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.