Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Schaltgeräte Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char, Typ A, N-re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     3461-40040533
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09932104
EAN/GTIN:
     4014712220621
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. Die Schalter der Baureihe DRCBO 3 funktionieren netzspannungsunabhängig und zeichnen sich durch ein hohes Bemessungsschaltvermögen aus. Separate Anzeigen ermöglichen einen schnellen Überblick über den aktuellen Betriebszustand. DRCBO 3 lassen sich bequem ein- und ausbauen. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Schalter mit der Auslösecharakteristik B sind der Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise. Standard-Schalter sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: hilfsspannungsunabhängige Auslösung; sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; grün-rote Kontaktstellungsanzeige; Fehlerstromauslöseanzeige; Zugbügelklemmen mit Hintersteckschutz und weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; Neutralleiter rechts; tristabile Rastschieber für leichten Ein- und Ausbau; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung beliebig; Einsatzgebiete: Schutz von Stromkreisen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können FI/LS-Schalter zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; Ausgeschlossen ist der Einsatz in Anlagen mit TN-C-Netzen und zum Schutz von Stromkreisen. in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz verursachen können.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 1-polig 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter, DRCBO 3 B16/0,03/1N-A, DRCBO3B160,031NA, 09932104, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, DRCB0,DRCB_03,FIB,FIC, DRCB0,DRCB_03,FILS,FI-LS,FIB,FIC, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, LS/FI, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,44*
€ 29,89*
€ 5,46*
ab € 23,95*
€ 31,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,36*
€ 33,28*
1 Tag
541
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 33,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,09*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950011
ab € 23,59*
Zubehör
Doepke
09920115
ab € 4,15*
Zubehör
Doepke
09920182
ab € 9,48*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 19,92*
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,28*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.