Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis D-Schraub-Passeinsatz, H=13 mm, Baugröße D III,Nennstrom 50A, Porzellan, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40039682
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126024968
EAN/GTIN:
     4011126024968
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 50a
pass einsatz
D-Schraub-Passeinsatz, nach ehemals DIN 49516 und DIN VDE 0636-3011, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H : 13 Baugröße : D III Außen-Ø : 30 mm Innen-Ø : 18,5 mm Nennstrom : 50 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 271, 4011126024968, D-Schraub-Passeinsatz, D-Passeinsatz, D-Schraub-Einsatz, DIAZED-Passeinsatz, DIAZED-Ring-Passeinsatz, Passschraube, Sicherungsmaterial, Zubehör für Sicherung, 0631041, 631041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,8095*
€ 1,3795*
7 Tage
74
€ 6,95*
ab € 0,8285*
€ 1,4085*
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,46*
3 Tage
59
€ 5,80*
ab € 1,20*
€ 1,95*
€ 3,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3795*
€ 1,64161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1995*
€ 1,42741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0895*
€ 1,29651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0495*
€ 1,24891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,16*
Ähnlich
HKL
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.