| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40037744 Herst.-Nr.: BOS00CW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Optoelektronischer Sensor, Anschlussart=Steckverbinder, Schaltausgang=PNP Schließer (NO);PNP Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=15 m Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, BLE 18KW-PA-1PP-S4-C, BLE18KWPA1PPS4C, BOS00CW, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Opto, Optosensor, Rotlicht, Sender, Sensorik, oneway, optisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,18* | € 78,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,12* | € 79,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,32* | € 80,60* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,25* | € 92,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,04* | € 94,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|