| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036785 Herst.-Nr.: 3076352 EAN/GTIN: 0662488763527 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67/IP69K, Stecker M12X1, Betriebsspannung 18?30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte grün, dauerlicht, drehspiegelleuchte ip67, K50LGRXPQ, 3076352, Optisches/Akustisches Signalgerät, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Hängekassette, Hängetaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,18* | € 115,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,65* | € 116,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,48* | € 120,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 97,25* | € 120,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,75* | € 125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|