Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 4P 6h mit einer Kabeleinführung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40035737
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     130406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, walther cee wanddose 5x32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, 130406, CEE-Steckdose (IEC 60309), 32 A, 32A, 4 pol., 400V, CE, CEE, CEE-Containersteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp, IP44, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 15,68*
€ 35,22*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 40,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,56*
€ 49,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 50,56*
1
€ 5,46*
ab € 39,58*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
230406
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.