Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 230406 STECKER,FREI,400V,32A,3P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7161323
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     230406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 230406, 7161323, 716-1323
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 10,95*
    € 25,15*
    21 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 23,88*
    € 28,47*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 26,20*
    € 35,06*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 26,90*
    € 36,04*
    1
    € 5,46*
    ab € 27,69*
    € 36,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    130406
    ab € 15,62*
    Zubehör
    Walther
    330406
    ab € 15,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.