| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035727 Herst.-Nr.: 230306 EAN/GTIN: 4015609013364 |
| |
|
| | |
| WALTHER Stecker 32A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 230306, CEE-Stecker (IEC 60309), 230V, 3 pol., 32 A, 32A, CEE, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp, IP44, Stecker, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 11,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 12,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,25* | € 12,80* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,36* | € 12,94* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,27* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|