Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 330306 330306 CEE Kupplung 32 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305572-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330306
EAN/GTIN:
     4015609016624
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee-kupplung 32a 230v
Walther Werke 330306 330306 CEE Kupplung 32 A 3polig 230 V 1 St.

WALTHER Kupplung 32A 3P 230V 6h IP44

aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben

Kupplung 32A 3P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung

Technische Daten:
CEE-Stecker-Besonderheiten: Schütz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Walther Werke
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
Schütz
Farbe:
grau | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, Walther Werke, 330306, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 17,71*
1 Tag
34
1
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 18,86*
1
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 18,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,07*
€ 19,17*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
630306
ab € 22,17*
Zubehör
Walther-Werke
230306
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.