Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033185
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC500T14-300, MLC500T14300, 68000103, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,07*
€ 691,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 652,29*
€ 696,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 646,97*
€ 710,15*
Frei Haus
ab € 722,44*
€ 774,25*
Frei Haus
ab € 735,00*
€ 782,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,15*
€ 845,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,36*
€ 803,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,97*
€ 769,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 21,19*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,00*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,35*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,30*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,60*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,80*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,39*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,59*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,96*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.