Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033181
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 9 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC510R30-900, MLC510R30900, 68001309, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,21*
€ 1.329,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.250,29*
€ 1.334,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.254,05*
€ 1.361,50*
Frei Haus
ab € 1.391,31*
€ 1.483,62*
Frei Haus
ab € 1.403,47*
€ 1.498,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,50*
€ 1.620,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,45*
€ 1.598,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.323,30*
€ 1.574,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,77*
€ 1.541,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,45*
€ 1.514,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,05*
€ 1.492,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 30,26*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,19*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,27*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,11*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,88*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,94*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,50*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,13*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 187,07*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,43*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,80*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 33,45*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,36*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.