Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033180
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC500T30-600, MLC500T30600, 68000306, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,55*
€ 788,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,47*
€ 793,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 735,25*
€ 810,54*
Frei Haus
ab € 825,30*
€ 885,37*
Frei Haus
ab € 832,29*
€ 894,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,54*
€ 964,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,76*
€ 961,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,36*
€ 904,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,25*
€ 874,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 23,37*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,66*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,83*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,54*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,57*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,90*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.