Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033179
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Ansprechzeit: 8 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC510R14-300, MLC510R14300, 68001103, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,74*
€ 896,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 845,24*
€ 901,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 838,86*
€ 920,36*
Frei Haus
ab € 945,58*
€ 1.005,26*
Frei Haus
ab € 951,95*
€ 1.015,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,36*
€ 1.095,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,15*
€ 1.090,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 893,24*
€ 1.062,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,39*
€ 1.042,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,86*
€ 1.023,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 21,13*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,66*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,83*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,54*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,57*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.