| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032767 Herst.-Nr.: 102881 EAN/GTIN: 4015081027262 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 100 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, PXF-100/4/003-A, PXF1004003A, 102881, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658439, 658439 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,76* | € 509,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 448,28* | € 510,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,74* | € 514,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 503,27* | € 597,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 541,00* | € 597,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|