Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031091 Herst.-Nr.: 3UG46171CR20 EAN/GTIN: 4011209648395 |
| |
|
| | |
| Digitales Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung autom. Phasenfolge-Korrektur Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspg. 160-690V Hysterese 1-20 V Ausschaltverzögerung 0-20 s Asymmetrie 0-20% 1 W für Phasenkorrektur 1 W für Netzfehler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v siemens, industrierelais, siemens industrierelais, 3UG4617-1CR20, 3UG46171CR20, Phasenüberwachungsgerät, -, 3UG4, Abzweigüberwachung, Anlagenüberwachung, Applikationsüberwachung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lastabwurf, Lastüberachung, Motordiagnose, Motorüberwachung, Netzüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachungsmodul, Überwachunsggeräte, 0722546, 722546 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,78* | € 150,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,66* | € 161,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 148,65* | € 163,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,22* | € 167,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,51* | € 169,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|