Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40030680 Herst.-Nr.: 672.180 EAN/GTIN: 4016514005017 |
| |
|
| | |
| Leitung SPIRALKABEL-VERLÄNGERUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 500 mm 2.000 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker zentral gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose zentral gespritzt unverpackt gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose Weitere Informationen: | | Außendurchmesser ca.: | 8,4 Millimeter | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Nennspannung U: | 500 Volt | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann verlängerungskabel schwarz 2 m, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, 672.180, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0916091, 916091 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,56* | € 14,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 11,25* | € 15,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 12,02* | € 16,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 16,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,96* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|