Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40027812
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58002
EAN/GTIN:
     4001869343914
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, 5TT5800-2, 5TT58002, Installationsschütz für Reiheneinbau, Eltako, Fernschalter, Insta-Schütz, SENTRON, Stromstoßrelais, 0638513, 638513
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,99*
€ 32,46*
€ 5,00*
ab € 24,83*
€ 34,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 35,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,12*
€ 35,93*
€ 3,90*
ab € 28,25*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.