| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40024809 Herst.-Nr.: 424.320.75 EAN/GTIN: 4049787006689 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung Lautstärke einstellbar (24 V-Version) Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnlichthupe, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, 424.320.75, Optisches/Akustisches Signalgerät, Blitzlicht-Summer, Hupe, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, LED-Hupe, Optisch-Akustisches Signalgerät, Optisch/Akustischesr Signalgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalgeräte, Warnleuchte, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder, 1207892 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,43* | € 109,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,40* | € 118,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,42* | € 119,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,42* | € 122,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 104,73* | € 129,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|