Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis RO-CLIP-Rohrschelle, Pg 48, für Kabel-Ø 59-60 mm, Kunststoff PP, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40023563
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126177213
EAN/GTIN:
     4011126177213
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), halogenfrei. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 66,5 x 14,8 x 74 mm Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø : 59 - 60 mmm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 90°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, 796.480, 4011126177213, Rohrschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung, 0421508, 421508
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8263*
€ 1,1863*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,83898*
€ 1,19898*
25
€ 5,46*
ab € 0,8684*
€ 1,2384*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,37*
25
€ 3,90*
ab € 0,984*
€ 1,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1863*
€ 1,4117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0963*
€ 1,3046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0563*
€ 1,257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0163*
€ 1,2094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8263*
€ 0,9833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.