| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40023559 Herst.-Nr.: 4011126177268 EAN/GTIN: 4011126177268 |
| |
|
| | |
| Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), halogenfrei. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 30,5 x 14,8 x 30 mm Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø : 22 - 23 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 90°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, 796.160, 4011126177268, Rohrschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schnappschellen, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung, 0421503, 421503 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1189* | € 0,1718* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,12597* | € 0,17797* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,1357* | € 0,1927* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2002* | € 0,2002* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2253* | € 0,2253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|