Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Tempo-Druckschelle, 26x46 mm, für Kabel-Ø 24-34 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40023305
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126037630
EAN/GTIN:
     4011126037630
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druckschelle 24-34
Tempo-Druckschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Gewinde M 6, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) B x L : 26 x 46 mm Befestigungslochungen : 4,4 x 31 mm M 6 für Kabel-Ø : 24 - 34 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druck iso schelle, kleinhuis druckschelle, 1768, 4011126037630, Druckschelle (Kabel/Leitungen), Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle, 0421233, 421233
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,10*
25
€ 5,46*
ab € 0,7912*
€ 1,1412*
25
€ 3,90*
ab € 0,8964*
€ 1,2764*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,95*
€ 1,36*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4025*
€ 1,9725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9725*
€ 2,34728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8125*
€ 2,15688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7325*
€ 2,06168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6725*
€ 1,99028
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.