Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40021111 Herst.-Nr.: 3SE52500MC05 EAN/GTIN: 4011209856349 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Kunststoffgehäuse, 30 mm ungekapselt 30 mm 1S/2Ö Schleichkontakte mit Überschneidung Metallstößel, IP10 Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.Durch ihre kompakte Bauweise eignen sich die Schalter besonders für beengte Einbauverhältnisse. Dank robustem Metallstößel sind sie erhöht abriebfest. Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL).Es sind Varianten mit verschiedenen Schaltgliedern in den Ausführungen Sprung, Schleich sowie Schleich mit Überschneidung erhältlich.Safety is a SIRIUS business. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP10 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, siemens positionsschalter kunststoff, leitungseinführung, siemens leitungseinführung, 3SE5250-0MC05, 3SE52500MC05, Einzelpositionsschalter, 3SE5, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Grenzschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Magnetschalter, Niederspannungsschalttechnik, RFID Schalter, RFID Transponder, SIRIUS, Schalttechnik, Scharnierschalter, Sicherheitsgrenztaster, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, Sicherheitssensoren, Siemens, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, mechanische Sicherheitsschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,42* | € 16,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,49* | € 17,91* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,19* | € 20,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,77* | € 21,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,06* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|