Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, Pg 11, Kabel-Ø 6-9 mm, Gewindelänge 8 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40020653
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126018547
EAN/GTIN:
     4011126018547
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 6 - 9 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 250/11, 25011, 4011126018547, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482002, 482002
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2074*
€ 0,2974*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2334*
€ 0,3334*
50
€ 5,46*
ab € 0,2352*
€ 0,3352*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2076*
€ 0,3676*
1
€ 5,95*
ab € 0,32875*
€ 0,58875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2045*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2321*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3353*
Ähnlich
HKL
4011126018240
ab € 1,15154*
Ähnlich
HKL
ab € 1,597*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7265*
Ähnlich
HKL
4011126018110
ab € 4,93343*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1851*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.