Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Sicherungseinsatz, Niederspannung, 315 A, AC 500 V, 120 kA, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40018723
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     315NHG2B
EAN/GTIN:
     5027590420587
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 315 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
315 Ampere
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: NH FUSE 315A 500V GG/GL SIZE 2, NHFUSE315A500VGGGLSIZE2, 315NHG2B, Messersicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Schmelzsicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,35*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 6,73*
€ 9,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,70*
1
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,61*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.