Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde Pg 9 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40018441
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126019223
EAN/GTIN:
     4011126019223
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert! Außengewinde : Pg 16 Innengewinde : Pg 09 Gewindelänge außen : 9 mm Gewindelänge innen : 6,5 mm Aussen-Ø : 28 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 893/1609, 8931609, 4011126019223, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482802, 482802
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3863*
€ 0,5463*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,436*
€ 0,616*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,75*
€ 1,03*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8074*
€ 1,0674*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88903*
€ 1,16903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0274*
€ 1,22261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9174*
€ 1,09171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8074*
€ 0,96081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3316*
Ähnlich
HKL
4011126019230
ab € 1,12874*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5794*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9421*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.